曜日別特売

DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ - ツカサ電工
種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279697TG-01F-RU-458-KA,24V直流24458Dカットフランジ取付
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする