モノタロウ

ホイールカバー ブラック×シルバー

ホイールカバー ブラック×シルバー - モノタロウ
(71件のレビュー)

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

用途自動車スチールホイール専用材質ABS樹脂ブラック×シルバー内容量1セット(4枚)
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68375143-12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68375168-13
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68375204-15
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68375186-14
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68375143-21102305YP847-A- ホイールキャップ ジョイフル 21102305ホイールキャップジョイフル1セット(4枚)
5,498
税込6,048
ナショナルブランドの相当品です
68375168-10289623WS089-13- ホイルカバー Gneed 10289623ホイルカバーGneed1セット(4枚)
4,598
税込5,058
ナショナルブランドの相当品です
68375204-10289641WS089-15- ホイルカバー Gneed 10289641ホイルカバーGneed1セット(4枚)
4,598
税込5,058
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68375168
2025-03-13
用途: 鉄ホイルに装着

処分価格だったので失敗覚悟して2セット発注
ミライースLA350Sの鉄ホイルには装着出来ませんでしたがスタッドレスタイヤを入れてる三菱トッポbjの鉄ホイルには装着出来そうです

2025-01-11
用途: スタッドレスタイヤのスチールホイールに使用
製造業

そのままだとユルかったのですが、ツメにスポンジテープを貼ることで改善されました。見た目も格段によくなって満足です。

2024-11-27
用途: 冬タイヤ用ホイールがスチールなので使ってます。
有限会社宮野組建設業・工事業

同じサイズの商品を柄違いで3種類持つています。冬期間5ヶ月くらいの間に交換しながら楽しんでいます。しかしながら脱着の時にカバーの爪が折れてしまった物もあります。全てモノタロウさんの商品です。爪の部分が少し弱いのかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 68375204
2024-10-20
用途: ホイールキャップのドレスアップ

リーズナブルで、簡単に足元ドレスアップ可能にて、お勧めします!

対象商品 : 68375143
2024-07-01
用途: 工場間移動用の COMSに取付!
ecejun運輸・通信業

ホイールからのはみ出しも2㎝位で、取り付けもバルブの位置を合わせて全体を押し込むだけで簡単でした。
コスパも品質良いし、オススメですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 68375143
2024-03-13
用途: 軽トラ鉄ホイール隠し
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ取り付けていませんが、たぶん大丈夫取付られるはずです。ハイゼットジャンボなので。レビューでもハイゼットには取付できると絶賛していたので。
暖かくなったら、鉄ホイールに錆止めクリアスプレーをしてから、このホイールカバーを取付る予定です。
アルミホイールを履きたいけど、タイヤをインチアップして太くすると、乗り心地はよくなるようだが、燃費がもともと良くないのに、さらに悪くなるようなので、純正サイズの鉄ホイールにカバーで踏ん張ります。

対象商品 : 68375186
2023-10-20
用途: 錆・劣化したスチールホイールに使用

スバルR2後期の純正スチールホイールに使用。
フィット感は申し分有りません。緩くもなく、純正を嵌める時と同じ感じでした。
装着後に裏側から覗いた所、ホイール本体に緩衝している箇所も無さそうでした。
質感は値段なりですが、通常使用や洗車等で劣化は早いと思うので使い捨てと考えれば問題有りません。
元の価格も安価ですが、14インチ用がアウトレット(在庫限り)価格でかなり安くなっていたので、尚更満足度は高いです。

対象商品 : 68375186
2023-10-13
用途: 通勤

ぴったりはまって見た目も良くなりました。
あとなんと言ってもコスパが良い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする