曜日別特売

プリンセス防犯ブザー

プリンセス防犯ブザー - Asmix(アスカ)プリンセス防犯ブザー - Asmix(アスカ)

キュートなハート型ブザー
リングチェーンを引っ張ると大音量が鳴り響きます(90db)
表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気
誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です。

仕様(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ質量(g)27(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×12×55使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)(付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475828GE073Pピンク
1,080
539
593(税込)
当日出荷
68475837GE073Vラベンダー
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする