岩崎電気
屋外投光用アイランプ 散光形
口金
E26
定格消費電力(W)
135
定格ランプ電力(W)
135
定格電圧(V)
220
全長(mm)
157
タイプ
散光形
種類
150W形
全光束(Lm)
1160
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
450
ガラス球形式
R120
軸光度(cd)
960
適合器具
【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68719175
RF220V135WH
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください