SUZUKID(スズキッド) SUZUKID(スズキッド)の 溶接用品 SUZUKID(スズキッド)の 溶接面・遮光メガネ SUZUKID(スズキッド)の 遮光メガネ ガス溶接用ゴーグル ガス溶接用ゴーグル 注文コード 溶接用遮光度3番相当の開閉可能レンズです。 開閉タイプ溶接ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。 用途ガス溶接・切断用 種類ゴーグル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-123 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68399598 P-123 ¥1,810 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機) 税込¥2,748~ ¥2,498~ (1) ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機) 税込¥1,419~ ¥1,290~ (1) 自動遮光フィルター 東安 税込¥3,078 ¥2,798 スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 自動遮光フィルター 東安 税込¥4,268 ¥3,880 バスケットへ 自動遮光フィルター 東安 税込¥7,128 ¥6,480 バスケットへ アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーン SUZUKID(スズキッド) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア SUZUKID(スズキッド) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ トリウム入タングステン電極棒 アローズ 税込¥4,728~ ¥4,298~ セリウム入タングステン電極棒 アローズ 税込¥3,628~ ¥3,298~ アロタン電極棒G1 アローズ 税込¥5,388~ ¥4,898~ アロタン電極棒G2 アローズ 税込¥4,618~ ¥4,198~ SLパワーユニット 酸素アーク工業 税込¥164,780~ ¥149,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接面・遮光メガネ遮光メガネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります 遮光シールド(防災面) 遮光メガネ 溶接面(自動遮光面) 溶接面 溶接面用ガラス・プレート 自動遮光フィルター シェアする マイページ 最近見た商品