大和産業
ショッピングバスケット
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
容量(L)
29
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(g)
0.7
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
346×465×247
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446507
SL-8N
アイビーグリーン
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68446516
SL-8N
プリティピンク
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446552
SL-8N
ロイヤルブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください