大和産業
ショッピングバスケット
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
容量(L)
18
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(g)
0.6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×413×218
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446577
SL-7
ライトグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446595
SL-7
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446613
SL-7
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446638
SL-7
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446656
SL-7
マロン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください