大和産業
ショッピングバスケット
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
容量(L)
6
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(g)
0.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
242×260×132
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446762
SL-1
ピンク
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
68446787
SL-1
ブルー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください