紫外線硬化型補修剤 UVリペアペン トータルリペア

紫外線硬化型補修剤 UVリペアペン トータルリペア FiberFix
(21件のレビュー)

UVライト照射で約5秒で硬化!硬化後は高い透明度!ヒビ割れ、穴埋めを樹脂に紫外線を当てて5秒程度で固まるポイント補修材。
硬化のタイミングをコントロールできるので、今まで出来なかった、難しかった作業が思いのまま。
細かな部分の亀裂や、ひび割れ等の補修、また工作等での接着剤やモデリング剤として等、多用途でご利用いただけます。サンドペーパーがけや塗装が可能です。

使用方法
1.初めて使用する場合はキャップを最後まで締め込んで、チューブを開封します。
2.樹脂を補修対象に垂らして、付属のUVライトを使用し、紫外線を照射してください。5秒程度で固まります。
3.補強のために、必要に応じて樹脂を追加し、UVライトを照射して固めてください。
※紫外線が届かない接着でも、樹脂を補修対象に薄く塗り、強く押し付けながら保持し、しばらく置くと簡易接着できます。
用途接着、ひび割れ、補強ビニール製品の破れの補修・補強机の修理、ガラス、水槽などの補修、ホビー製作など 主な用途金属、木材、コンクリート、FRP、プラスチックなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5g 不適合ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネートなど 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1本(5g)
注意
※樹脂の量が多すぎると中心まで固まらない可能性がございます。数回に分けて補修してください。
※UVライトの光は直視しないでください。
※UVライトの電池交換はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68434512 GON-UVP2
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FiberFixトータルリペア
この動画は、6人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-09-13
用途:
ガラスの接着
ガレージナカザワ 様

買ってからしばらくたって開封したら、中身が固まっていて、まったく使えなかった。

3人が参考にしています
対象商品:
68434512
2021-03-15
用途:
壊れた部品の接着に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

細いプラスチック製品が壊れた時に使ってます。以前同じような商品を使ってましたが、臭いがきつかったですが、この商品は臭いもなく満足しております。

対象商品:
68434512
2021-09-28
用途:
プラスチック製品補修用
有限会社 エスフォルム 様

強度も降下する時間も短くてとても使い勝手がいいです。値段が高いのが難点。

対象商品:
68434512
2021-04-07
用途:
プラ製品の補修など

他社の同様製品と比べて接着力、強度が良いように感じます。瞬間接着剤のように白化する事が無いのも使いやすいですね。
難点としては残量が判らないことがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
68434512
2020-10-30
用途:
プラスチック補修
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

液だれもなく素早く補修が出来最高の商品です。価格も手最高です。ごろで

対象商品:
68434512
2020-07-10
用途:
コネクター等の固定
株式会社イナフジ 様

低価格で接着力は強力でたれなく時短で得 扱いが簡単保管方法も楽

対象商品:
68434512
2020-07-09
用途:
PETとアルミの接着

5秒というのを疑いながら照射してみると本当に5秒以内でも硬化しました。
大変いいと思いますが、樹脂の内容量が少なく、電池の方が余ってしまいます。

2人が参考にしています
2021-09-21
用途:
ちょっとした接着 すぐに硬化させたいところ

最初は別の紫外線硬化型補修剤のように使用できていたのですが、1ケ月ほど使用しなかったら中身が出なくなってしまいました。
分解してみたところ、樹脂が硬化してしまっていました。
机の上、とかではなく、缶に入れて冷暗所に保管した方が良いかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする