大和産業
ショッピングカート
温かみのあるハンドルグリップ。
コーティングカラー。
傘or杖置が置けます。
安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)
(ネスティング)135
色
シルバーメタリック
車輪幅(mm)
27
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)550
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
※著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446123
SV501-C100
7.4
571×520×951
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68446148
SV502-C100
8.0
586×520×951
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300