曜日別特売

閃光車高灯

閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック閃光車高灯 - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。

定格電圧(V)DC12/24材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10内容量1個
注意
※車両側に下穴(Φ4.2mm×2箇所・Φ10mm×1箇所)を開ける必要があります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
全6種類を絞り込む
レンズ色
光源色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68434704CE425イエローイエロー
2,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68434713CE426アンバーイエロー
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
サイズ68434722CE427レッドレッド
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68434738CE428グリーングリーン
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68434747CE429ブルーブルー
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68434756CE430クリアホワイト
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68434747
2020-09-12
用途: トラックのサイドマーカーに使用
ハシモト商会運輸・通信業

発光も綺麗で、大きさもスリムで気に入りました。又、とても明るいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする