ペンダントライト
乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質ガラス(乳白・マーブル)
長さ(mm)1360~660
質量(kg)0.9
直径(Φmm)112
高さ(mm)232
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.1
光束(Lm)290
アズワン品番64-9321-98
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。※傾斜天井ではご使用になれません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。