ペンダントライト

ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ

消費電力(W)48.8 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~14畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.6 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 光束(Lm)5410 アズワン品番64-9324-18 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68448415 AP44866L
67,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする