コイズミ(小泉成器)
和風照明
消費電力(W)
6.3
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)
490
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
130
奥行(mm)
110
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
450
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460516
AU45172L
-
白木、アクリル(乳白色)
64-9324-97
¥
35,800
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460525
AU45173L
-
白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
64-9324-98
¥
35,800
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
66449595
AU45172L【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
白木、アクリル(乳白色)
64-9324-97
¥
35,800
¥
17,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください