商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)6.3特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式材質白木、アクリル(乳白色)幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450アズワン品番64-9324-97明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82