エクステリア ポーチ・勝手口灯

エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ
(1件のレビュー)

消費電力(W)10.2 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(乳白色) 幅(mm)97 質量(kg)1.6 高さ(mm)692 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 出幅(mm)105 演色指数(Ra)82 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68463088 AU45217L 2700 66.6 電球色 680
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
68463097 AU45218L 5000 71.5 昼白色 730
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68463097
2020-07-15
用途:
器具の交換

安価ですが品物はしっかりした良品です。コスパ良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする