コイズミ(小泉成器)
エクステリア 門柱灯
(1件のレビュー)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)
224
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463508
AU40275L
5.1
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68463517
AU40277L
4.9
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください