AU40275L エクステリア 門柱灯 コイズミ照明 68463508

エクステリア 門柱灯

(1件のレビュー)
返品不可
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
5.1
注文コード
68463508
品番
AU40275L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
消費電力(W)
5.1
仕様
自動点滅器付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
245
径(Φmm)
224
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
アズワン品番
64-9319-16
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68463517
2021-10-03
用途: 門灯
その他業種

先ほど取り付けました。前の門灯のガラスが割れたため、交換しました。何の問題もなく取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする