コイズミ
スポットライト
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)
6.1
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68472188
AS39980L
0.7
フランジ
2700
電球色
63.1
¥14,000
¥
6,798
¥7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68472197
AS39981L
0.6
プラグ
2700
電球色
63.1
¥14,000
¥
6,298
¥6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68472242
AS46481L
0.7
フランジ
3500
温白色
82.7
¥14,000
¥
6,798
¥7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68472258
AS46482L
0.6
プラグ
3500
温白色
82.7
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください