ペンダントライト

ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ

クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

消費電力(W)6.3 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 光束(Lm)395 アズワン品番64-9326-83 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68474358 AP47553L
46,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする