設定情報
販売価格(税別)¥8,490~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テクセル

【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm

【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm テクセル

※色:アイボリー

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。

注文コード68435203 材質PP 厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2550 密度(g/cm3)(見かけ)0.3 総厚(mm)8.5 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160 曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット(10枚)
注意
※カット公差±1.5mmあります。梱包形態はシュリンク包装又はパレット(重い場合)出荷となります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 9,000 / 税込 9,900
離島 数量1につき 9,000 / 税込 9,900

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする