曜日別特売

アイドリングストップ車用バッテリー MUシリーズ

アイドリングストップ車用バッテリー MUシリーズ - BM LINK
(8件のレビュー)

アイドリングストップ車に適したアイドリングストップ車用高性能バッテリー!価格を追求するためにパッケージ等は極力簡素化していますが、商品は高い耐久性により長寿命化を実現!
独自の構造により寿命まで補水のいらいないメンテナンスフリー仕様
ひと目でバッテリー状況が確認できるインジケータ付
取付や持運びに便利な取っ手付き

用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様補償期間/18ヶ月または30000kmタイプセミシールド型内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※M42/M42Rとそれ以外は電装の色が違います。※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※ご購入・ご利用前に車両に搭載されているバッテリー形式を車両取扱説明書等にて必ずご確認をお願いします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708562MU M-42M-42/28B19L/34B19L/38B19L/40B19L/42B19L/36B20L/38B20L/42B20L/55B20L19712722730(5時間率)10.5
オープン
取扱い終了
返品不可
68708578MU M-42RM-42R/28B19R/34B19R/38B19R/40B19R/42B19R/36B20R/38B20R/42B20R/55B20R19712722730(5時間率)10.5
オープン
取扱い終了
返品不可
68708587MU N-55N-55/46B24L/50B24L/55B24L/60B24L/65B24L/75B24L/80B24L23812922744(5時間率)13
オープン
取扱い終了
68708596MU N-55RN-55R/46B24R/50B24R/55B24R/60B24R/65B24R/75B24R/80B24R23812922744(5時間率)13
オープン
取扱い終了
68708605MU Q-85Q-85/55D23L/65D23L/70D23L/75D23L/80D23L/85D23L/95D23L/100D23L23217322552(5時間率)17
オープン
取扱い終了
68708614MU Q-85RQ-85R/55D23R/65D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/95D23R/100D23R23217322552(5時間率)17
オープン
取扱い終了
68708623MU S-95S-95/48D26L/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/95D26L/110D26L/115D26L/125D26L26026022564(5時間率)20
オープン
取扱い終了
68708632MU S-95RS-95R/48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R/95D26R/110D26R/115D26R/125D26R26026022564(5時間率)20
オープン
取扱い終了
68708648MU T-110T-110/48D31L/55D31L/65D31L/75D31L/80D31L/85D31L/90D31L/95D31L/110D31L/115D31L/125D31L/105D31L30517322576(5時間率)23
オープン
取扱い終了
68708657MU T-110RT-110R/48D31R/55D31R/65D31R/75D31R/80D31R/85D31R/90D31R/95D31R/110D31R/115D31R/125D31R/105D31R30517322576(5時間率)23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68708605
2019-08-29
用途: 愛車の代替として購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

型番は同じですがAhがすこし小さかったためか、アイドルストップが少し減りましたが、掛かりや走行には問題なくメーカー指定品に比べて安価で購入でき満足です。

対象商品 : 68708562
2018-12-02
用途: IS車のバッテリー交換

全く問題なし、ただIS車両はバックアップ電源を使用しながらの交換を薦めます、不具合が色々でて面倒です。バッテリー自体は高品質で国産の高価なものと遜色無しだと思う。

対象商品 : 68708578
2018-10-07
用途: アイドリングストップ車
建設業・工事業

購入時に商品レビュを見て決めました。コストパーフォーマンスに優れ言うことなしです。おススメ品です。

対象商品 : 68708578
2018-01-12
用途: 使用しているバッテリーの交換用

交換してしばらくはアイドルストップが効きませんでしたので、充電状態としてはやや放電していたようですが、3時間ほど走行したところでアイドルストップが作動するようになりましたので、問題は無いと思います。装着前に一度フル充電した方が良いかもしれません。

対象商品 : 68708578
2018-02-01
用途: アイドリングストップ車の寿命バッテリー交換

相変わらず注文から到着まで素晴らしく素早く、助かっております。他のレビューに散見される横倒しもなく、商品そのものも取手内蔵タイプで交換作業も非常にやりやすい商品でした。価格もアイドリングストップ対応商品としてはかなり安いと思います。ただ、現状装着以来アイドリングストップが機能しておりません。充電量が不足しているかもしれませんので、もう少し実走行を重ねて様子を見たいと思います。

対象商品 : 68708562
2018-01-29
用途: 軽四、アイドリングストップ車用に
タイヤショップ ナガフサ

アイドリングストップ車用は高価なのですが、良心価格で購入出来、
しかもメンテナンスフリー、取っ手も付いていて交換もやりやすく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68708562
2018-10-22
用途: バッテリーの交換
農・林・水産業

市価の半額で購入することができました。
問題なく使用できています。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 68708562
2017-12-13
用途: マイカーの始動
サービス業

コストパフォーマンスに優れている優れものです。大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする