ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地)
種別
長袖シャツ
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68493757
RCS2590UE3L
ベージュ
3L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493766
RCS2590UE4L
ベージュ
4L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493775
RCS2590UE5L
ベージュ
5L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493784
RCS2590UEL
ベージュ
L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493793
RCS2590UELL
ベージュ
LL
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493802
RCS2590UEM
ベージュ
M
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493818
RCS2590UES
ベージュ
S
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493827
RCS2590UESS
ベージュ
SS
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493836
RCS2593UE3L
ミストブルー
3L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493845
RCS2593UE4L
ミストブルー
4L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493854
RCS2593UE5L
ミストブルー
5L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493863
RCS2593UEL
ミストブルー
L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493872
RCS2593UELL
ミストブルー
LL
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493888
RCS2593UEM
ミストブルー
M
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493897
RCS2593UES
ミストブルー
S
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493906
RCS2593UESS
ミストブルー
SS
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493915
RCS2596UE3L
アースグリーン
3L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68493924
RCS2596UE4L
アースグリーン
4L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493933
RCS2596UE5L
アースグリーン
5L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493942
RCS2596UEL
アースグリーン
L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493958
RCS2596UELL
アースグリーン
LL
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493967
RCS2596UEM
アースグリーン
M
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493976
RCS2596UES
アースグリーン
S
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493985
RCS2596UESS
アースグリーン
SS
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68493994
RCS2597UE3L
ネイビー
3L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494003
RCS2597UE4L
ネイビー
4L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494012
RCS2597UE5L
ネイビー
5L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494028
RCS2597UEL
ネイビー
L
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494037
RCS2597UELL
ネイビー
LL
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494046
RCS2597UEM
ネイビー
M
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68494055
RCS2597UES
ネイビー
S
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494064
RCS2597UESS
ネイビー
SS
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください