ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)
種別
長袖シャツ
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68494712
RCS2200UE3L
アイボリー
3L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68494728
RCS2200UE4L
アイボリー
4L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494737
RCS2200UE5L
アイボリー
5L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494746
RCS2200UEL
アイボリー
L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494755
RCS2200UELL
アイボリー
LL
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494764
RCS2200UEM
アイボリー
M
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494773
RCS2200UES
アイボリー
S
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494782
RCS2203UE3L
ブルー
3L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494798
RCS2203UE4L
ブルー
4L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494807
RCS2203UE5L
ブルー
5L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494816
RCS2203UEL
ブルー
L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494825
RCS2203UELL
ブルー
LL
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494834
RCS2203UEM
ブルー
M
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494843
RCS2203UES
ブルー
S
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494852
RCS2206UE3L
グリーン
3L
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
68494868
RCS2206UE4L
グリーン
4L
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494877
RCS2206UE5L
グリーン
5L
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494886
RCS2206UEL
グリーン
L
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494895
RCS2206UELL
グリーン
LL
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494904
RCS2206UEM
グリーン
M
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494913
RCS2206UES
グリーン
S
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494922
RCS2207UE3L
ネイビー
3L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494938
RCS2207UE4L
ネイビー
4L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494947
RCS2207UE5L
ネイビー
5L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
68494956
RCS2207UEL
ネイビー
L
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494965
RCS2207UELL
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494974
RCS2207UEM
ネイビー
M
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
68494983
RCS2207UES
ネイビー
S
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください