ミドリ安全
春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ
人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。
腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
綿100、サマーツイル(薄地)
種別
長袖シャツ
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68495875
VES2401UE3L
シルバーグレー
3L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68495884
VES2401UE4L
シルバーグレー
4L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495893
VES2401UE5L
シルバーグレー
5L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495902
VES2401UEL
シルバーグレー
L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495918
VES2401UELL
シルバーグレー
LL
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495927
VES2401UEM
シルバーグレー
M
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495936
VES2401UES
シルバーグレー
S
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495945
VES2402UE3L
ライトブルー
3L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495954
VES2402UE4L
ライトブルー
4L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495963
VES2402UE5L
ライトブルー
5L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495972
VES2402UEL
ライトブルー
L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495988
VES2402UELL
ライトブルー
LL
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495997
VES2402UEM
ライトブルー
M
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496006
VES2402UES
ライトブルー
S
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
68496015
VES2406UE3L
ライトグリーン
3L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496024
VES2406UE4L
ライトグリーン
4L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496033
VES2406UE5L
ライトグリーン
5L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496042
VES2406UEL
ライトグリーン
L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496058
VES2406UELL
ライトグリーン
LL
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496067
VES2406UEM
ライトグリーン
M
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496076
VES2406UES
ライトグリーン
S
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496085
VES2407UE3L
ネイビー
3L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496094
VES2407UE4L
ネイビー
4L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496103
VES2407UE5L
ネイビー
5L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496112
VES2407UEL
ネイビー
L
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68496128
VES2407UELL
ネイビー
LL
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496137
VES2407UEM
ネイビー
M
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496146
VES2407UES
ネイビー
S
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください