曜日別特売

春夏 綿100%長袖シャツ

春夏 綿100%長袖シャツ - ミドリ安全春夏 綿100%長袖シャツ - ミドリ安全春夏 綿100%長袖シャツ - ミドリ安全
(1件のレビュー)

どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)種別長袖シャツ内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68499314GS2371UE3Lシルバーグレー3L
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499323GS2371UE4Lシルバーグレー4L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499332GS2371UE5Lシルバーグレー5L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499348GS2371UELシルバーグレーL
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68499357GS2371UELLシルバーグレーLL
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499366GS2371UEMシルバーグレーM
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499375GS2371UESシルバーグレーS
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499384GS2373UE3Lライトブルー3L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499393GS2373UE4Lライトブルー4L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499402GS2373UE5Lライトブルー5L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499418GS2373UELライトブルーL
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499427GS2373UELLライトブルーLL
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499436GS2373UEMライトブルーM
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499445GS2373UESライトブルーS
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499454GS2376UE3Lライトグリーン3L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499463GS2376UE4Lライトグリーン4L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499472GS2376UE5Lライトグリーン5L
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499488GS2376UELライトグリーンL
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499497GS2376UELLライトグリーンLL
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499506GS2376UEMライトグリーンM
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499515GS2376UESライトグリーンS
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68499427
2019-10-23
用途: 工場で
製造業

切削加工のため綿100%を着ていますが、洗濯しても予想してたよりもしわしわになりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする