ミドリ安全 防災用折りたたみヘルメット フラットメット 防災用折りたたみヘルメット フラットメット 商品レビューを投稿する 3.3cmの薄さで、薄いので場所を取らず備蓄に最適です。飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。 ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。 付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。 用途 防災用。 色 ホワイト 材質 帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm) 47〜62 仕様 絞り上げアゴバンド トラスコ品番 859-9797 質量(g) 430 規格 国家検定合格品(飛来・落下物用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×285×150 組立寸法(mm) 285×208×150 折りたたみ寸法(mm) 355×186×33 使用区分 飛来・落下物用 内容量 1個 注意 ※緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。 ※本製品をご使用する前に、付属の取扱説明書を必ず最後までお読みになり、内容を十分ご理解した上でご使用してください。 ※誤った使用をされた場合は、重大な事故につながりますので絶対にやめてください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TSC-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 68512088 TSC-10 オープン ¥5,990 1 ¥5,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具ヘルメットヘルメット本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 防災用ヘルメット IZANO DIC(旧:大日本インキ化学工業) ¥4,590 (24) 2. 折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセフティー ¥4,890 (14) 3. 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 ¥4,890 (3) 4. コンパクメット 香彩堂 ¥5,590 (2) 5. 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセフティー ¥3,990 (10) 6. 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 ¥4,490〜 (6) 7. 避難用簡易ヘルメット かぶっと エフェッシェル ¥9,490 (0) 8. 防災用折りたたみヘルメット フラットメット TSC-10 ミドリ安全 ¥5,990 (0) 9. 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセフティー ¥3,990 (7) 10. 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー ¥3,090 (129) 11. 防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所 ¥3,990 (1) 12. ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ ¥1,090 (140) 13. ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ ¥1,490 (30) 14. 防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ ¥3,990 (0) 15. ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ ¥899 (43) 16. アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全 ¥1,990 (21) 17. IZANO オレンジ KP 大日製罐(DIC) ¥4,490 (0) 18. 防災用セーフティ帽子 CAMET TRUSCO ¥2,700 (2) 19. シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー ¥4,390〜 (99) 20. 超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセフティー ¥2,990 (32) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。