bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 6656
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
半袖シャツ
材質
エコサマーツイル
袖丈
半袖
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン×ブルーグレー
シルバーグレー×ブルーグレー
ブルー×ブルーグレー
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68607166
6656
アースグリーン×ブルーグレー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607175
6656
アースグリーン×ブルーグレー
5L
¥
9,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607236
6656
ブルー×ブルーグレー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607245
6656
ブルー×ブルーグレー
5L
¥
9,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607306
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607315
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
5L
¥
9,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607376
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
4L
¥
9,400
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607385
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68607114
6656
アースグリーン×ブルーグレー
S
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607123
6656
アースグリーン×ブルーグレー
M
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607132
6656
アースグリーン×ブルーグレー
L
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607148
6656
アースグリーン×ブルーグレー
LL
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607157
6656
アースグリーン×ブルーグレー
EL
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
68607184
6656
ブルー×ブルーグレー
S
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607193
6656
ブルー×ブルーグレー
M
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607202
6656
ブルー×ブルーグレー
L
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607218
6656
ブルー×ブルーグレー
LL
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607227
6656
ブルー×ブルーグレー
EL
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
68607254
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
S
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607263
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
M
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607272
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
L
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607288
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
LL
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607297
6656
ブルーグレー×シルバーグレー
EL
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
68607324
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
S
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607333
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
M
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607342
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
L
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607358
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
LL
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
68607367
6656
シルバーグレー×ブルーグレー
EL
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください