bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 6656
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ
LL
注文コード
68607288
品番
6656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
半袖シャツ
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
バスト(cm)
128
袖丈
半袖