VOLT100XC

VOLT100XC CATEYE

ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始

光束(Lm)100 光度(cd)400 付属品ラバーバンド+フック 寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32 質量(g)42(本体、電池のみ) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68705875 HL-EL051RC チェレステ 64-9545-12
3,200
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68705866 HL-EL051RC ホワイト 64-9545-11
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする