明るさと振動をキャッチするセンサー内蔵で暗い所で走行すると自動で点灯し、停止や駐輪時は自動で消灯する”かしこい”フロントライト
ハイパワーLED搭載で明るさ約1000カンデラ
電池寿命は1日10分の使用で約4か月間の使用が可能(パナソニック製単3形アルカリ乾電池4本使用時)
JIS C 9502の光度基準適合で前照灯として使用可能
常時点灯または自動点灯の切り替えスイッチ付き
雨に強い防滴構造
横からの視認性を高めるサイド露光
フロントホーク取り付け専用(金具付き)



ハブダイナモの端子が破損してライト配線も断線したために簡単に取り付け出来て価格的にも安いので満足です。