ヤクルト
ヤクルトBL整腸薬
白色の粒の整った散剤、ごくわずかに甘味がある、1包中に1g含有されたスティック分包。
成分
ビフィズス菌(150mg)、ガゼイ菌(150mg)、添加物(乳糖水和物・ヒドロキシプロピルセルロース・トウモロコシデンプン・ブドウ糖・結晶セルロース)
種別
指定医薬部外品
用法
1回量を1日3回、食後に服用(成人/15歳以上:1包、5歳以上~15歳未満:1/2包、3か月以上~5歳未満:1/3包)
効能
整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1箱(36包)
注意
※3か月未満は服用しないでください。
※定められた用法・用量を厳守してください。
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
※牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人、医師の治療を受けている人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
※1か月位服用しても症状がよくならない場合は直ちに服用を中止し、お薬の説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68712132
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください