USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能

USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 - エレコム
(3件のレビュー)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。

その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68858624FAN-U177BK
4,770
2,990
3,289(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68858624
2024-08-27
用途: ノートパソコンの冷却
その他業種

ノートパソコンをそのまま、使用方法の様に置くと
効率よくないので、V字型のPC置く第二乗せその下に
はめ込むようにおいて使用
とても、安定して温度が下がる

対象商品 : 68858624
2024-08-12
用途: レジ作業中
和幸株式会社飲食業

レジの左右に置いて立てて使用、意外と風が冷たく快適です

1が参考にしています
対象商品 : 68858624
2022-09-08
用途: タブレット冷却
製造業

備え付けのスタンドで本体も隠れるのでスッキリします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする