ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル

ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム
(2件のレビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。

対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ 装着方式両耳 ブラック 質量(g)約165(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 外形寸法幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 音量調整可 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ミュート機能:120mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状大型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68858658 HS-HP28BK
3,530
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
テレワーク・ZOOM会議等に最適!
芝内保険事務所 様 (金融・保険業)

スピーカーの音質も程良く、長時間の会議でも軽量なので疲れにくいですね。落したりしての破損や消耗に備えて、3つくらい買っても、高級品より安いので、必要経費としてまとめて買うのも良いと思います。コスパもタイパも最高に良い一品です。エレコムさん 凄いです。

対象商品:
68858658
2018-10-23
用途:
主に検索エンジンとして利用している。
卸売・小売業

音声も明瞭ですしデザインと頭にヒットするのでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする