SDカード/UHS-II/U3対応

SDカード/UHS-II/U3対応 - エレコム
(1件のレビュー)

読み出し最大200MB/sの高速データ転送を実現。UHS-II/UHSスピードクラスの「Class3」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。

質量(g)約2種類SDHCカード外形寸法幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm保証期間1年(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)最大読み出し:200MB/s、最低保証速度:30MB/s(UHS-I対応機器使用時)SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II スピードクラス3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68859157MF-FS032GU23R32GB
オープン
取扱い終了
68859166MF-FS064GU23R64GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68859157
2018-08-24
用途: パイオニアナビの地図更新用にSDカードを登録しました。スムーズに更新できました
平野自動車

何の問題なくナビゲーションとパソコンが反応して認識してくれたので簡単にできました。次はナビ用に音楽を編集したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする