MF-FS064GU23R SDカード/UHS-II/U3対応 エレコム 68859166

SDカード/UHS-II/U3対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68859166 品番MF-FS064GU23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

読み出し最大200MB/sの高速データ転送を実現。UHS-II/UHSスピードクラスの「Class3」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。

質量(g)約2 種類SDHCカード 外形寸法幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm メモリー容量64GB 保証期間1年(データ復旧サービス含む) 転送速度(MB/sec)最大読み出し:200MB/s、最低保証速度:30MB/s(UHS-I対応機器使用時) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II スピードクラス3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68859157
2018-08-24
用途:
パイオニアナビの地図更新用にSDカードを登録しました。スムーズに更新できました
平野自動車 様

何の問題なくナビゲーションとパソコンが反応して認識してくれたので簡単にできました。次はナビ用に音楽を編集したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする