ワイヤレスキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式

ワイヤレスキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 エレコム
(1件のレビュー)

タブレットをキーボードにスタンドできる機構を採用!
3台のマルチペアリングに対応した、据え置き型タブレット用Bluetooth®キーボード。

キー配列87キー(日本語配列) ブラック キーピッチ(mm)17.5 キーストローク(mm)1.7 通信方式GFSK方式 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、給電用USBケーブル×1 質量(g)約440(電池除く) 電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本/USB バスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1/Android OS 4.1以降/iOS 9.0以降/Mac OS X 10.9以降 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows PC/Android OS・iOS搭載機/Mac OS 対応プロファイル:HID(Human Interface Device) ※適合規格:Bluetooth 3.0 Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×166×23.5 保証期間6カ月 キー方式パンタグラフ 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth(R) 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約6カ月 ※エレコム社テスト値 ホットキー数11キー 接続台数3台 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68860532 TK-DCP01BK
10,444
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TK-DCP01シリーズのペアリング方法

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68860532
2020-08-07
用途:
タブレットでの入力時
医療・福祉・介護関連業

すらすらと入力できます。快適に使用できています。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする