ブレイクハンマー ネイビーブルー JIS規格準拠モデル

ブレイクハンマー ネイビーブルー JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL)

JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)
本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
シートベルトカッターと緊急脱出用ハンマーを一体化!
軽量、コンパクトで女性や高齢者でも扱いやすいオリジナル設計
面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。

付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1 材質(本体)PC、(ハンマーヘッド)SUJ2、(シートベルトカッター)炭素鋼 ネイビーブルー 質量(g)92(ハンマーホルダーを含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×165 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68778842 NO635
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする