DC/AC インバーター

DC/AC インバーター - 大橋産業(BAL)
(9件のレビュー)

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
USB3.1A出力(2口合計)
保護回路作動時には液晶表示でお知らせ。
5種類の安全保護回路を搭載。

入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5出力(USB)DC5V 3.1A(2口合計)端子形状(USB)Aタイプ出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ35A×3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
定格出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68778885No.2805835(本体のみ)0.6750(USB出力含む)159×217×67バッテリー接続
オープン
取扱い終了
代替品有
68778894No.2810590(本体のみ)(バッテリー接続)0.6、(アクセサリーソケット接続)0.6400(USB出力含む)135×180×55バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68778885No.2805803789892821No.2805 DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL) 80378989DC/ACインバーター750W大橋産業(BAL)1個
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68778894
2024-06-13
用途: イベント出店時の電源に
自然農園「もと屋」農・林・水産業

イベント出店用に購入。400Wのタイプでショーケースに使っています。バッテリーとこれさえあれば電源借りる必要ないです。
だいたい1日3000円とかなので、2回出店すればほぼ元とれますね。

1が参考にしています
対象商品 : 68778894
2022-06-03
用途: 車中泊にて
医療・福祉・介護関連業

車中泊用に購入しました。
電圧も安定して十分ですしとても重宝してます。

対象商品 : 68778894
2022-01-11
用途: 車載時の電流変換
平成造園株式会社建設業・工事業

緊急電気の電流変換に車のライターソケット使用して便利に使用しています。

対象商品 : 68778885
2022-03-07
用途: 外出中、車中での100V機器の使用、PC、携帯電話、電動工具
建設業・工事業

現場に電源がない場合が多いので電動工具の充電に助かります。

対象商品 : 68778885
2021-06-23
用途: マキタ18vバッテリーの充電

大きさもてごろで、電圧表示もあり使い勝手は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 68778894
2020-07-29
用途: スマホ充電として
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ充電として購入
熊本洪水(球磨村)で使用しました
実家に山越えで渡しました
車1台で携帯電話が50台も充電された
インバーター内臓なのでとても安心

1が参考にしています
対象商品 : 68778885
2020-09-04
用途: ソーラーパネル用
農・林・水産業

ソーラーパネルで発電してバッテリーに充電した直流を100vに変換する為に
購入した
今の所問題なし

対象商品 : 68778885
2020-07-29
用途: スマホ充電として
自動車・二輪車・自転車関連業

熊本洪水(球磨村)携帯充電及びその他の電源として購入
使用をする前に電気が来ましたので使用してませんが
今後の予備として保管中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする