家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 USB3.1A出力(2口合計) 保護回路作動時には液晶表示でお知らせ。 5種類の安全保護回路を搭載。
イベント出店用に購入。400Wのタイプでショーケースに使っています。バッテリーとこれさえあれば電源借りる必要ないです。だいたい1日3000円とかなので、2回出店すればほぼ元とれますね。
車中泊用に購入しました。電圧も安定して十分ですしとても重宝してます。
緊急電気の電流変換に車のライターソケット使用して便利に使用しています。
現場に電源がない場合が多いので電動工具の充電に助かります。
大きさもてごろで、電圧表示もあり使い勝手は良いです。
スマホ充電として購入熊本洪水(球磨村)で使用しました実家に山越えで渡しました車1台で携帯電話が50台も充電されたインバーター内臓なのでとても安心
ソーラーパネルで発電してバッテリーに充電した直流を100vに変換する為に購入した今の所問題なし
熊本洪水(球磨村)携帯充電及びその他の電源として購入使用をする前に電気が来ましたので使用してませんが今後の予備として保管中