No.2810 DC/AC インバーター 大橋産業(BAL) 68778894 No.2810 DC/AC インバーター 大橋産業(BAL) 68778894 No.2810 DC/AC インバーター 大橋産業(BAL) 68778894 No.2810 DC/AC インバーター 大橋産業(BAL) 68778894

DC/AC インバーター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68778894 品番No.2810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
USB3.1A出力(2口合計)
保護回路作動時には液晶表示でお知らせ。
5種類の安全保護回路を搭載。

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 質量(g)590(本体のみ) 出力(USB)DC5V 3.1A(2口合計) 端子形状(USB)Aタイプ コード長さ(m)(バッテリー接続)0.6、(アクセサリーソケット接続)0.6 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×55 使用環境温度(℃)0〜40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ35A×3 入力電源バッテリー接続/アクセサリープラグ接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68778894
2024-06-13
用途:
イベント出店時の電源に
自然農園「もと屋」 様 (農・林・水産業)

イベント出店用に購入。400Wのタイプでショーケースに使っています。バッテリーとこれさえあれば電源借りる必要ないです。
だいたい1日3000円とかなので、2回出店すればほぼ元とれますね。

1人が参考にしています
対象商品:
68778894
2022-06-03
用途:
車中泊にて
医療・福祉・介護関連業

車中泊用に購入しました。
電圧も安定して十分ですしとても重宝してます。

対象商品:
68778894
2022-01-11
用途:
車載時の電流変換
平成造園株式会社 様 (建設業・工事業)

緊急電気の電流変換に車のライターソケット使用して便利に使用しています。

対象商品:
68778885
2022-03-07
用途:
外出中、車中での100V機器の使用、PC、携帯電話、電動工具
建設業・工事業

現場に電源がない場合が多いので電動工具の充電に助かります。

対象商品:
68778885
2021-06-23
用途:
マキタ18vバッテリーの充電

大きさもてごろで、電圧表示もあり使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68778894
2020-07-29
用途:
スマホ充電として
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ充電として購入
熊本洪水(球磨村)で使用しました

実家に山越えで渡しました
車1台で携帯電話が50台も充電された
インバーター内臓なのでとても安心

1人が参考にしています
対象商品:
68778885
2020-09-04
用途:
ソーラーパネル用
農・林・水産業

ソーラーパネルで発電してバッテリーに充電した直流を100vに変換する為に
購入した
今の所問題なし

対象商品:
68778885
2020-07-29
用途:
スマホ充電として
自動車・二輪車・自転車関連業

熊本洪水(球磨村)携帯充電及びその他の電源として購入

使用をする前に電気が来ましたので使用してませんが
今後の予備として保管中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする