ベスト AV1821

ベスト AV1821 ボンマックス ベスト AV1821 ボンマックス ベスト AV1821 ボンマックス

ポケット口のリボンデザインでさりげない可愛らしさを演出。
高機能素材「エアコンボディ(TM)」を使用した清涼感抜群のトップスは、立体感のある組織に2色のウィンドーペーンがすっきり爽やかな印象。
リボンデザインやラインストーン付き釦でキュートに仕上げました。
ホワイトにはブラックとピンク、ブラックにはホワイトとブルーのウィンドーペーンが爽やかな印象。
下着の透けを防止、紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地で太陽熱を反射し、衣服内の温度上昇を抑制。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、背ベルト付、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル78、アセテート22(ABウィンドペーン) 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68835987 AV1821 ブラック×ブルー 5号
16,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68835996 AV1821 ブラック×ブルー 7号
16,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836057 AV1821 ブラック×ブルー 19号
16,600
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836066 AV1821 ブラック×ブルー 21号
16,600
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836075 AV1821 ホワイト×ピンク 5号
16,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836084 AV1821 ホワイト×ピンク 7号
16,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836093 AV1821 ホワイト×ピンク 9号
16,600
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836145 AV1821 ホワイト×ピンク 19号
16,600
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836154 AV1821 ホワイト×ピンク 21号
16,600
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68836005 AV1821 ブラック×ブルー 9号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836014 AV1821 ブラック×ブルー 11号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836023 AV1821 ブラック×ブルー 13号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836032 AV1821 ブラック×ブルー 15号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836048 AV1821 ブラック×ブルー 17号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836102 AV1821 ホワイト×ピンク 11号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836118 AV1821 ホワイト×ピンク 13号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836127 AV1821 ホワイト×ピンク 15号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
68836136 AV1821 ホワイト×ピンク 17号
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする