圧力IH炊飯ジャー 極め炊き
特別仕様「南部鉄器 極め羽釜」。
大火力と高圧力のあわせ技「プレミアム対流」。
お米の銘柄や季節に関係なく、好みの食感に炊ける121通りの「わが家炊き」メニュー。
ボタンを押すとふたが自動で閉まる「スマートクローズ」。
冷めても固くなりにくい「お弁当」メニュー。
選べる保温選択(40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」)。
すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー。
消費電力(W)(炊飯時)1450
本体質量(kg)11.5
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×400×245
炊飯容量(白米)0.09~1.0L
内容量1台