コーヒーメーカー 珈琲通

コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。

容量(mL)1350方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ステンレスステンレスブラック消費電力(W)800本体質量(kg)4.1電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68865904EC-YS100
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68865904
2020-11-12
用途: お客様、社員が自由に飲むために
東京鉄鋼株式会社製造業

私のミスで、ミル付きを検討していたのに間違えてミルなしを購入してしまったので、★四つです。申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする