腕カバー デニム 両ゴムタイプ
11.5オンス生地仕様でデニム(ジーンズ)素材の丈夫な腕カバーです。
生地の特性上、製造ロットにより画像のものと微妙に色が異なる場合があります。
両サイドゴム付仕様になります。
園芸や農作業などに最適な腕カバーです。
用途農作業・園芸・ガーデニングなど
色インディゴブルー
サイズフリー
材質綿100%
仕様両側ゴム
全長(cm)約39
内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。※火の気のある場所では使用しないでください。
※使用中、皮膚に異常を感じた場合はただちに使用を止めてください。また、症状が治まらない場合は医師の診断を受けてください。
※汚れた場合は手洗いをお薦めしますが、材質の性質上色落ちする可能性がありますので注意願います。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68879344 | - | 75891875 | - |
![]() |
腕カバー デニム製 両ゴムタイプ | モノタロウ | 1双 | ¥279 税込¥307 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68879344
2021-11-11
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
コニプロ合同会社 様
(サービス業)
リピート購入です。ブラックデニムの丈夫な生地で汚れも目立たなくて、当社社員のお気に入りです。
- 対象商品:
- 68879344
2021-06-29
- 用途:
- 裏庭の手入れ
製造業
機能的には問題ないが色落ちが半端でない。念のため手洗いしたが何度洗い・リンスしても藍色が出てくる。中国製だから予想はしていたが。
- 対象商品:
- 68879344
2021-07-28
- 用途:
- 作業時
少しでも水に濡れたり汗をかいたりした場合は着ているものに色移りします。
洗濯してみようと思い腕カバーをバケツに入れて水を入れたところバケツが紫ではなくほぼ真っ黒な水になりました、3回ほど水を交換してもまだ真っ黒になります。これなら洗濯などせず捨てた方が良いと思われます。価格相当なので使い捨てですね。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27