ハイポリマー自走(中床)背折・B付 KV22
病院や施設で使いやすいハイポリマー・ノーパンクタイヤ仕様。
コストパフォーマンスに優れた車いす。
走行タイプ自走
機能背折
材質(フレーム)アルミ
仕様ハイポリマーノーパンクタイヤ
質量(kg)12.7
色黒チェック
種類自走式
シート幅(cm)40
ピッチ(cm)フットサポート・シート間:2
車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※各寸法にシート、シートクッション等の厚みは含まれません。
本体 車イス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23