星光医療器
アルコー1型
病院や施設の廊下、部屋のベッドサイドなど保管場所を選びません。
材質(本体)
スチール
質量(kg)
13
ピッチ(mm)
40
キャスター
静音、4輪自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×700×920~1120
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
ノブねじ式、6段階
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862517
100001
¥
66,000
¥
53,980
非課税商品
¥
53,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません