アルコー3型

アルコー3型 - 星光医療器

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ

材質(本体)スチールシルバー高さ調節ノブねじ式、無段階内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大きさ
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6886252610001311.2静音、4輪自在520×775×820~1090100
47,000
39,980
非課税商品
39,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
688625351000148.64輪自在455×710×620~77075
47,000
39,980
非課税商品
39,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6886254410001212.8静音、4輪自在630×920×900~1180100
47,000
39,980
非課税商品
39,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする