セーフティーアームウォーカー キャスター付 Mタイプ

セーフティーアームウォーカー キャスター付 Mタイプ - イーストアイ

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。

材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5高さ(cm)グリップ下:41~51内幅(mm)グリップ:440内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68862648SAWMR
31,500
21,980
非課税商品
21,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする