幸和製作所
コンパクトサイドケイン
小さくても立ち上がりをしっかりサポートします。
材質
本体:アルミニウム合金、持ち手:ポリウレタン
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
持ち手:(上段)700~850、(下段)560~710
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:225×270~335×700~850、折り畳み:225×165×730
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862718
HKS01
¥
21,900
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください